Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-SCA15840 Herst.-Nr.: 15840 EAN/GTIN: 7322540539974 |
| |
|
| | |
| Die Tork Xpressnap® Extra Soft Spenderservietten eignen sich optimal für Selbstbedienungsrestaurants. Die 2-lagigen Servietten sind besonders groß und wirken dank des schlichten Designs sehr hochwertig. Die Tork Serviettenspender senken den Verbrauch um 25% im Vergleich zu herkömmlichen Serviettenspendern und sind somit die perfekte Lösung für Betriebe, die auf Effektivität setzen sowie bei ihren Gästen einen guten Eindruck hinterlassen wollen. - Die Tork Spenderservietten eignen sich ideal für Selbstbedienungsrestaurants und hinterlassen mit ihrem stilvollen Design einen guten Eindruck bei Gästen
- Die 2-lagigen Servietten sind besonders groß und voluminös - für eine qualitative und hochwertige Wirkung
- Mit dem Tork Serviettenspender System können bis zu 25% des Verbrauchs im Vergleich zu herkömmlichen Spendern eingespart werden
- Die Papier Servietten werden durch eine Plastikhülle geschützt, was für mehr Hygiene sorgt und eine praktische Handhabung ermöglicht / Papiertuch Servietten in Premium Qualität
- Lieferumfang: 1 x Tork N4 Spenderservietten unbedruckt / Weiße Servietten 2-lagig / Maße (gefaltet): 10.7cm x 16.5cm / 8x500 Stück
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spenderserviette, Spenderservietten, tork servietten 2lg, papierserviette, papierserviette weiss, servietten weiß;Papiertuch;handtuch weiß;papierservietten für spender;papier servietten deutschland;papier servietten weiß;papierhandtuch tork;papierhandtuch weiß;papierhandtuchspender;lunchservietten;lunch servietten;spenderservietten;spenderservietten tork;spender servietten;serviettenspender;tork papierhandtücher;xpressnap;servietten für spender;papierservietten einfarbig;papierhandtuch soft;servierten weis;spenderservietten 2-lagig;tork express;tork xpressnap;servietten 500 stück;handtuch dünn;papierhandtuch weich;tork extra weich;tork spender;tork xpress;papierservietten deutschland;tork servietten;papierhandtuchspender tork;tork xpress handtücher;tork dispenser;tork express handtücher;tork papier;tork serviettenspender;tork tücher;servietten weiß;serviettenhalter;servierten papier;servietten nachfüllpack;papierservietten weiß klein;tork dinner napkin |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 8,46* | € 11,96* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,39* | € 12,15* | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 4,19* | ab € 8,94625* | € 12,32375* | | | | | 4 Tage | | | 8 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 10,72* | € 14,09* | | | | | 15 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 12,07625* | € 15,86625* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,46* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|