Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork milde Flüssigseife Premium S1 420501 / 6 x 1000ml.


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Tork milde Flüssigseife Premium S1 420501 / 6 x 1000ml.
Tork milde Flüssigseife Premium S1 420501 / 6 x 1000ml.
Tork milde Flüssigseife Premium S1 420501 / 6 x 1000ml.
Tork milde Flüssigseife Premium S1 420501 / 6 x 1000ml.
Tork milde Flüssigseife Premium S1 420501 / 6 x 1000ml.
Tork milde Flüssigseife Premium S1 420501 / 6 x 1000ml.
Tork milde Flüssigseife Premium S1 420501 / 6 x 1000ml.
Artikel-Nr.:
     690-551358
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     420501
EAN/GTIN:
     7322540069860
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel

Bieten Sie Ihren Gästen eine Mehrzweckseife mit frischem Duft, die für alle Hauttypen geeignet ist. Tork milde Flüssigseife ist beim Händewaschen sanft zur Haut, spendet ihr Feuchtigkeit und hilft ihr, sich zu regenerieren. Das Gel kann in Kombination mit den benutzerfreundlichen Tork Spendern für Flüssig- und Sprayseife verwendet werden, die Ihren Gästen optimale Händehygiene bieten. Reichhaltiger, feuchtigkeitsspendender Schaum mit frischem Duft, der die Haut mit Nährstoffen versorgt. Mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet, das für hohe Umweltschutzstandards steht. Das schnelle und einfache Austauschen des Flakons wird durch das „Easy-to-use"-Zertifikat der Schwedischen Rheuma-Organisation bestätigt. Versiegelter Flakon mit Einwegpumpe sorgt für eine gute Hygiene und senkt das Risiko von Kreuzkontamination. Insich zusammenfallender Flakon reduziertdas Abfallvolumen.

  • Lieferumfang: 6 x 1000ml milde Flüssigseife von Tork für S1/S11 Systeme / pH hautneutral mit neutralem Duft / Ergiebige Seife für bis zu 6 x 1000 Bezüge
  • Der reichhaltige, feuchtigkeitsspendende Schaum mit angenehm frischem, neutralen Duft versorgt die Haut mit Nährstoffen und hilft ihr, sich zu regenerieren / Für alle Hauttypen geeignet
  • Die Tork Seife ist sehr ergiebig und reicht für bis zu 6 x 1.000 Bezüge - reduziert Nachfüllbedarf, Zeit und Kosten / Ideal zum Bestücken der benutzerfreundlichen Tork Seifenspender
  • Die perlmuttfarbene Seife von Tork ist leicht parfümiert, Hautverträglichkeit dermatologisch getestet / Flüssige Seife von Tork als optimale Handhygiene für Gäste
  • Nachhaltiges Handwaschmittel von Tork mit in sich zusammenfallendem Flakon reduziert das Abfallvolumen - zertifiziert mit dem EU Ecolabel / "Easy to use" für schnelles & einfaches Austauschen
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Schmierseife, Seifenreiniger, Universalseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, seifenkartusche 1000ml, nachfüllpatrone für seifenspender, handreiniger 1000 ml, schaumseife 1l;schaumseife kinder;schaumseife nachfüllpack;seife 1 l;seife 1l;seife nachfüllpack;seife flüssig;seife flüssig;seife für seifenspender;seife flüssig nachfüllpack;seife nachfüllpack;seife nachfüll;seife und handreiniger;seife umweltfreundlich;handseife;handseife 1l;handseife creme;handseife flüssig;handseife flüssig nachfüll;handseife flüssig nachfüllpack;handseife hygiene;handseife im spender;handseife industrie;handseife kinder;handseife luxus;handseife nachfüll;handseife nachfüllbeutel;handseife nachfüllpack;handseife nachfüllung;handseife neutral;handseife ph;handseife ph neutral;handseife schaum;handseife sensitiv;handseife tork;handseife und lotion;handseife werkstatt;handseifenspender;duftseife flüssig;hochwertige seifen;seifen nachfüller;seifen nachfüllbeutel;seifen kaufen;seifen hotel;mehrzweckseife;seifenspender tork;tork;tork 420501;tork flüssigseife;tork flüssigseife s1;tork flüssigseife s2;tork foam soap;tork premium;tork premium flüssigseife;tork s1;tork seife;tork seifenspender;tork seifenspender mini;tork soap;tork spender;cremeseife flüssigseife;flüssigseife;flüssigseife 1 liter;flüssigseife 1000ml;flüssigseife 1l;flüssigseife basisch;flüssigseife behälter;flüssigseife desinfektion;flüssigseife desinfizierend;flüssigseife dispenser;flüssigseife edel;flüssigseife farblos;flüssigseife für seifenspender;flüssigseife für spender;flüssigseife günstig;flüssigseife hand;flüssigseife hygiene;flüssigseife im nachfüllbeutel;flüssigseife im seifenspender;flüssigseife im spender;flüssigseife industrie;flüssigseife nachfüll;flüssigseife nachfüllbeutel;flüssigseife nachfüllpack;flüssigseife neutral;flüssigseife ohne chemie;flüssigseife ohne zusatzstoffe;flüssigseife pack;flüssigseife ph neutral;flüssigseife refill;flüssigseife rückfettend;flüssigseife schaum;flüssigseife sensitive;flüssigseife tork;flüssigseife trockene haut;flüssigseife und handlotion;flüssigseife zum nachfüllen;flüssigseifenspender;flüssigseifenspender;tork-premium flüssigseife
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
178
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 6,38*
€ 9,41*
9 Tage
179
pro Flasche
€ 5,87*
ab € 6,68*
€ 9,84*
pro Flasche
€ 8,00*
ab € 12,61*
€ 19,20*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 6,00*
ab € 14,99*
€ 21,28*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 9,41*
€ 11,20
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 8,62*
€ 10,26
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 6,38* pro Liter)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
560008
ab € 22,72*
Zubehör
Tork
560000
ab € 22,67*
Zubehör
Tork
560100
ab € 40,07*
Zubehör
Tork
560108
ab € 46,54*
Zubehör
Tork
960000
ab € 37,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.