Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Unlimited Keyboard Folio QWERTY SPANISCH Apple iPad 10.2 (8th/9th) Durchsichtig/Schwarz - ProPack - Tablet Schutzhülle - rugged - Tastatur für Mobilgeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Unlimited Keyboard Folio QWERTY SPANISCH Apple iPad 10.2 (8th/9th) Durchsichtig/Schwarz - ProPack - Tablet Schutzhülle - rugged - Tastatur für Mobilgeräte
OtterBox Unlimited Keyboard Folio QWERTY SPANISCH Apple iPad 10.2 (8th/9th) Durchsichtig/Schwarz - ProPack - Tablet Schutzhülle - rugged - Tastatur für Mobilgeräte
OtterBox Unlimited Keyboard Folio QWERTY SPANISCH Apple iPad 10.2 (8th/9th) Durchsichtig/Schwarz - ProPack - Tablet Schutzhülle - rugged - Tastatur für Mobilgeräte
OtterBox Unlimited Keyboard Folio QWERTY SPANISCH Apple iPad 10.2 (8th/9th) Durchsichtig/Schwarz - ProPack - Tablet Schutzhülle - rugged - Tastatur für Mobilgeräte
OtterBox Unlimited Keyboard Folio QWERTY SPANISCH Apple iPad 10.2 (8th/9th) Durchsichtig/Schwarz - ProPack - Tablet Schutzhülle - rugged - Tastatur für Mobilgeräte
OtterBox Unlimited Keyboard Folio QWERTY SPANISCH Apple iPad 10.2 (8th/9th) Durchsichtig/Schwarz - ProPack - Tablet Schutzhülle - rugged - Tastatur für Mobilgeräte
OtterBox Unlimited Keyboard Folio QWERTY SPANISCH Apple iPad 10.2 (8th/9th) Durchsichtig/Schwarz - ProPack - Tablet Schutzhülle - rugged - Tastatur für Mobilgeräte
OtterBox Unlimited Keyboard Folio QWERTY SPANISCH Apple iPad 10.2 (8th/9th) Durchsichtig/Schwarz - ProPack - Tablet Schutzhülle - rugged - Tastatur für Mobilgeräte
OtterBox Unlimited Keyboard Folio QWERTY SPANISCH Apple iPad 10.2 (8th/9th) Durchsichtig/Schwarz - ProPack - Tablet Schutzhülle - rugged - Tastatur für Mobilgeräte
OtterBox Unlimited Keyboard Folio QWERTY SPANISCH Apple iPad 10.2 (8th/9th) Durchsichtig/Schwarz - ProPack - Tablet Schutzhülle - rugged - Tastatur für Mobilgeräte
OtterBox Unlimited Keyboard Folio QWERTY SPANISCH Apple iPad 10.2 (8th/9th) Durchsichtig/Schwarz - ProPack - Tablet Schutzhülle - rugged - Tastatur für Mobilgeräte
OtterBox Unlimited Keyboard Folio QWERTY SPANISCH Apple iPad 10.2 (8th/9th) Durchsichtig/Schwarz - ProPack - Tablet Schutzhülle - rugged - Tastatur für Mobilgeräte
OtterBox Unlimited Keyboard Folio QWERTY SPANISCH Apple iPad 10.2 (8th/9th) Durchsichtig/Schwarz - ProPack - Tablet Schutzhülle - rugged - Tastatur für Mobilgeräte
Artikel-Nr.:
     C4811-77-82346
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-82346
EAN/GTIN:
     840104251850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Unlimited Series mit Tastatur-Folio für für das iPad 10.2" (7./8./9. Generation)

Rüsten Sie Ihre Tablets mit der Unlimited Series für ultimative Produktivität und grenzenlose Vielseitigkeit. Schlank, transparent und konzipiert für hochwertigen Sturzschutz schützt die Unlimited Series Tablets in Schulungsräumen, unterwegs, im Büro und überall sonst. Robust und flexibel bietet die Unlimited Series mit Tastatur-Folio ein Tastatur-Folio für die direkte Dateneingabe, Präsentationen und Produktdemonstrationen. Dank der einfachen Bluetooth- Konnektivität können Sie überall komfortabel arbeiten. Ihr IT-Team wird die transparente Rückseite für einfachen Zugriff auf die Gerätekennzeichnung direkt durch die Hülle zu schätzen wissen. Die Unlimited Series bietet Hüllen, die das IT-Reparaturbudget schonen und die Effizienz in die Höhe schnellen lassen.
    MERKMALE
  • Zertifiziert nach MIL-STD 810H bei 1, 22 m auf Beton
  • Verstärkte Stoßdämpfung an den Ecken für zusätzlichen Fallschutz
  • Transparente Rückseite für schnellen Zugriff auf die Gerätekennzeichnung
  • Schnelle und einfache Installation
  • Bluetooth-Tastatur in voller Größe mit Trackpad und Tasten mit angenehmer Haptik
  • Leicht zu reinigendes Tastatur-Folio zur Abdeckung von Displays für zusätzlichen Schutz
  • Audiokanal richtet Schall nach vorne für optimiertes Hörerlebnis
  • Stifthalterung: Leicht aufsetz- und abnehmbar/ Für eine Vielzahl von Stylustypen
Tastatur-Foliohülle zum Schutz von Tablets für produktives Arbeiten unterwegs

WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN

"Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”

Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Keyboard, Tastatur, Keyboard Folio, Tastatur Folio, Tastatur und Foliohülle, Hülle mit Tastatur, Schutzhülle mit Tastatur, Tablethülle mit Tastatur, Tastaturhülle, iPad Tastatur, iPad Zubehör, ipad zubehör hülle otterbox, keyboard folio, ipad zubehör hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet-hülle ipad 10, 5", tablet cover 10", ipad tablet cover, schutzhülle, Tastaturhüllen Folie, iPad, apple ipad zubehör tastatur, apple keyboard folio, tablet cover, logitech usb funk tastatur, ipad zubehör, ipad zubehör tastatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-81356
ab € 5,58*
Zubehör
OtterBox
78-81338
ab € 8,87*
Zubehör
OtterBox
78-81340
ab € 8,86*
Zubehör
OtterBox
78-81339
ab € 11,02*
Zubehör
OtterBox
78-81341
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.