Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINETIK DI 6K-840 LDO ASI3 BK BKM MSCBK LED Pendelleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINETIK DI 6K-840 LDO ASI3 BK BKM MSCBK LED Pendelleuchte
LINETIK DI 6K-840 LDO ASI3 BK BKM MSCBK LED Pendelleuchte
LINETIK DI 6K-840 LDO ASI3 BK BKM MSCBK LED Pendelleuchte
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42930317
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42930317
EAN/GTIN:
     9010299029027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Puristische direkt / indirekt LED Pendelleuchte mit ultra-schmalem Design und Mikro-Reflektor-Optik. Separater Steuerung des Direkt/Indirektlichts. Innovative elektrische Lösung für Einspeisung und Lichtsteuerung über Abhängeseile. Leuchten Leistung: 49 W LED, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter. LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 5850 lm, Leuchten Lichtausbeute: 119 lm/W.Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Abstrahlcharakteristik indirekt/direkt im Verhältnis 65:35. Blendbegrenzung nach EN 12464-2011 mit L65 < 2000 cd/m² und UGR < 16 für Bildschirmarbeitsplätze. Lichtlenkung direkt über Micro-Reflektor-Optik aus hochwertigem Verbundwerkstoff. Lichtlenkung indirekt über Spezialoptik mit breiter, homogener Abstrahlcharakteristik. Reflektor mit facettierter Oberfläche gleichmäßig vakuumbedampft mit hochreflektivem Reinstaluminium. Reflektorrahmen in Mikrostrukturlack in schwarz, matt.Leuchtengehäuse aus kantigem Aluminiumstrangpressprofil pulverbeschichtet in schwarz mit einem Querschnitt von 25 x 25 mm, unsichtbare verschraubte Aluminium-Druckguss-Stirnteile in Leuchtenfarbe in schwarz. Leuchtenabmessung: 1474 x 25 x 25 mm. Seilabhängung vormontiert in Länge 3000 mm, ablängbar. Gerätebox Deckenanbau in schwarz. Externe Gerätebox für Anbauinstallation (Beton) in Abmessung: 787 x 50 x 25 mm. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Gewicht: 5 kg.. Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
14
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
15
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
25
Höhe/Tiefe:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5850 lm
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Breite:
25 mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1474 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
49 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters:
ohne
Reflektor:
ohne
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Leistungsfaktor:
0.99
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte led 3500k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 4000k, Büroleuchte, Arbeitsplatzleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,56*
€ 1.319,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,40*
€ 1.315,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,23*
€ 1.267,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,99*
€ 1.229,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,50*
€ 1.169,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zumtobel
22171384
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.