Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-CO R LED MINI 1L35 830 FR Einbauleuchte 1,2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-CO R LED MINI 1L35 830 FR Einbauleuchte 1,2W
D-CO R LED MINI 1L35 830 FR Einbauleuchte 1,2W
D-CO R LED MINI 1L35 830 FR Einbauleuchte 1,2W
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96257231
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96257231
EAN/GTIN:
     3607640076340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Bodeneinbauleuchte (Baugrösse Mini) für 1 x 1,2 W Lichtquelle: LED LEDs, geeignet für Anwendungen im Innen- oder Aussenbereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium, Bodeneinbautopf aus Aluminium, Frontglas gehärtet, mattiert, Abschlussring aus Edelstahl. Maximale Auflast 500 kg. Lieferung erfolgt komplett inklusive 5 m Vorverdrahtung, externem Betriebsgerät, Steckverbinder und Kabelübergangskasten mit drei Auslässen. Abmessungen: Durchmesser 47 x 93 mm Leuchten Leistung: 1,2 W Gewicht: 0,5 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
93 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 V
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP68
Max. Systemleistung:
1.2 W
Schutzklasse:
II
Einbauhöhe/-tiefe:
88 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thorn Lighting
96700741
ab € 227,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.