Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-CO R LED MEDIUM 1L35 830 FR Einbauleuchte 2,7W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-CO R LED MEDIUM 1L35 830 FR Einbauleuchte 2,7W
D-CO R LED MEDIUM 1L35 830 FR Einbauleuchte 2,7W
D-CO R LED MEDIUM 1L35 830 FR Einbauleuchte 2,7W
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96257237
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96257237
EAN/GTIN:
     3607640076401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Bodeneinbauleuchte (Baugrösse Midi) für 1 x 1 W Lichtquelle: LED Lampe, geeignet für Anwendungen im Innen- oder Aussenbereich. Leuchtengehäuse aus Kunststoff, Bodeneinbautopf aus Aluminium. Frontglas gehärtet, mattiert, Abschlussring aus Edelstahl. Maximale Auflast 500 kg. Lieferung erfolgt komplett inklusive 5 m Vorverdrahtung. Abmessungen: Durchmesser 95 x 126 mm Leuchten Leistung: 2,7 W Gewicht: 0,7 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
126 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 V
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzart (IP):
IP67
Max. Systemleistung:
2.7 W
Schutzklasse:
II
Einbauhöhe/-tiefe:
121 mm
Außendurchmesser:
95 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thorn Lighting
96700741
ab € 227,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.