Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-CO R LED MAXI 6L50 830 CL Einbauleuchte 12W 563lm 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-CO R LED MAXI 6L50 830 CL Einbauleuchte 12W 563lm 3000K
D-CO R LED MAXI 6L50 830 CL Einbauleuchte 12W 563lm 3000K
D-CO R LED MAXI 6L50 830 CL Einbauleuchte 12W 563lm 3000K
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96257240
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96257240
EAN/GTIN:
     3607640076432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Bodeneinbauleuchte (Baugrösse Maxi) für 6 x 1,2 W Lichtquelle: LED LEDs, geeignet für Anwendungen im Innen- oder Aussenbereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium, Bodeneinbautopf aus ABS-Kunststoff, Frontglas gehärtet, klar, Abschlussring aus Edelstahl. Maximale Auflast 500 kg. Lieferung erfolgt komplett inklusive 5 m Vorverdrahtung. Abmessungen: Durchmesser 241 x 199 mm Leuchten Leistung: 12 W Gewicht: 3 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
199 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
563 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 V
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP67
Max. Systemleistung:
12 W
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Einbauhöhe/-tiefe:
194 mm
Außendurchmesser:
241 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Bodeneinbaulampe, Smart Home Bodeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, bodeneinbauleuchten led 230v, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k, Bodenleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,08*
€ 327,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,60*
€ 316,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,58*
€ 300,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,74*
€ 267,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thorn Lighting
96700885
ab € 680,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.