Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-CO R LED MINI 6X1L35 830 CL KIT Einbauleuchte 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-CO R LED MINI 6X1L35 830 CL KIT Einbauleuchte 1W
D-CO R LED MINI 6X1L35 830 CL KIT Einbauleuchte 1W
D-CO R LED MINI 6X1L35 830 CL KIT Einbauleuchte 1W
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96257249
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96257249
EAN/GTIN:
     3607640076524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Komplettpaket bestehend aus 6 Bodeneinbauleuchten, einem externem Betriebsgerät das sich verpackt im Kabelübergangskasten (8 Austritte) befindet - zusätzlich befindet sich noch ein Multi-Steckverbinder im Set, geeignet für Durchgangsverdrahtung. Sollte eine Leuchte ausfallen, bleiben alle anderen dennoch in Betrieb. Die Leuchten vereinen folgende Merkmale: Bodeneinbauleuchte (Baugrösse Mini) für 1 x 1,2 W (warm weiß) LED, geeignet für Anwendungen im Innen- oder Aussenbereich. Leuchtengehäuse aus Aluminium, Bodeneinbautopf aus Aluminium, Frontglas gehärtet, klar, Abschlussring aus Edelstahl. Maximale Auflast 500 kg. Lieferung erfolgt komplett inklusive 5 m Vorverdrahtung, externem Betriebsgerät, Multi-Steckverbinder und Kabelübergangskasten mit 8 Auslässen. Abmessungen: Durchmesser 47 x 93 mm Gewicht: 1,3 kg
Weitere Informationen:
Höhe/Tiefe:
93 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP68
Max. Systemleistung:
1 W
Schutzklasse:
II
Einbauhöhe/-tiefe:
88 mm
Außendurchmesser:
47 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 541,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,84*
€ 747,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,42*
€ 738,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,84*
€ 719,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,20*
€ 696,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,58*
€ 644,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thorn Lighting
96700729
ab € 302,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.