Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 Deckeneinbauleuchte 9W 700lm 3000-4000K weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 Deckeneinbauleuchte 9W 700lm 3000-4000K weiß
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 Deckeneinbauleuchte 9W 700lm 3000-4000K weiß
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 Deckeneinbauleuchte 9W 700lm 3000-4000K weiß
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 Deckeneinbauleuchte 9W 700lm 3000-4000K weiß
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 Deckeneinbauleuchte 9W 700lm 3000-4000K weiß
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 Deckeneinbauleuchte 9W 700lm 3000-4000K weiß
ZOE VARIO LED DL 130 700 830/35/40 Deckeneinbauleuchte 9W 700lm 3000-4000K weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96632685
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96632685
EAN/GTIN:
     9010299127822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Deckeneinbauleuchte mit gleichmäßiger Leuchtfläche. Produkthöhe nur 20 mm: passend für verschiedene Deckentypen. Ersatz für herkömmliche Downlights mit 2 x 18 W CFL. Um bis zu 50% geringerer Energieverbrauch. Anschluss für einfache und werkzeugfreie Verdrahtung. Farbtemperatur umschaltbar: Auswahl zwischen Warmweiß (3000K), Neutralweiß (3500K) und Kaltweiß (4000K) je nach Anwendung. Plug&Play mit "Just Emergency E3 KIT" für 3-stündigen Notlichtbetrieb. Abmessungen: Durchmesser 145 x 26 mm. Gehäuse: Aluminium, weiß (RAL9003). Diffusor: Polystyrol. Gewicht: 0,3 kg.. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
28
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
129
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
185
Höhe/Tiefe:
26 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
700 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 °C | 40 °C
Farbtemperatur:
3000 K | 4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schlagfestigkeit:
IK03
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Max. Systemleistung:
9 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
II
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Reflektor:
ohne
Einbauhöhe/-tiefe:
49 mm
Außendurchmesser:
145 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Leistungsfaktor:
0.9
Klirrfaktor (THD):
15
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THORNeco
96634428
ab € 80,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.