Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX Hängeleuchte 45W 5489lm 4000K DALI weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX Hängeleuchte 45W 5489lm 4000K DALI weiß
ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX Hängeleuchte 45W 5489lm 4000K DALI weiß
ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX Hängeleuchte 45W 5489lm 4000K DALI weiß
ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX Hängeleuchte 45W 5489lm 4000K DALI weiß
ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX Hängeleuchte 45W 5489lm 4000K DALI weiß
ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX Hängeleuchte 45W 5489lm 4000K DALI weiß
ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX Hängeleuchte 45W 5489lm 4000K DALI weiß
ROXY 1200 D/I 5500 840 HFIX Hängeleuchte 45W 5489lm 4000K DALI weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96634872
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96634872
EAN/GTIN:
     9010299339102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED-Hängeleuchte für direkte und indirekte Beleuchtung mit UGR<19. Sanfte, weiche und blendfreie Beleuchtung für Büros und Bildungseinrichtungen mit opalem Diffusor aus PS für vollständig homogene Ausleuchtung. Leuchten Leistung: 45 W, Lebensdauer: 50.000 h, L80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 4, Gesamtlichtstrom: 5500 lm, Lampeneffizienz: 122 lm/W,Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Verhältnis direkt/indirekt: 70:30. Werkzeugfreie Montage (Anschlussklemme für bis zu 2,5-mm²-Drähte). Flackerfrei. Sensor, Notlichtzubehör und Tragschienenverbinder als Zubehör erhältlich. TRIDONIC Premium-Treiber (28000656) bietet Dimmbereich von 1 bis 100% über DALI-2, DSI und switchDIM. DC-Pegel einstellbar. Netzfrequenz 0/50/60 Hz. Einschließlich Korridorfunktion. Geeignet für Fluchtwegebeleuchtungssysteme gemäß EN 50172. Abhängezubehör inbegriffen. Abmessungen: 1200 x 306 x 47 mm Gewicht: 3,5 kg Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklassen D, E.
Weitere Informationen:
Blendbegrenzung (UGR):
17
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
21
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
35
Höhe/Tiefe:
47 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5489 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-20 °C | 40 °C
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Spannungsart:
AC
Breite:
306 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1200 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schlagfestigkeit:
IK03
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
45 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
85 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters:
ohne
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Leistungsfaktor:
0.95
Klirrfaktor (THD):
10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,39*
€ 283,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,55*
€ 254,12
pro Stück
ab 14 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,44*
€ 220,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THORNeco
96634879
ab € 6,06*
Zubehör
THORNeco
96634876
ab € 61,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.