Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORIS FLEX S 20000 840 Hallenleuchte, IP65 130W 20000lm 4000K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BORIS FLEX S 20000 840 Hallenleuchte, IP65 130W 20000lm 4000K schwarz
BORIS FLEX S 20000 840 Hallenleuchte, IP65 130W 20000lm 4000K schwarz
BORIS FLEX S 20000 840 Hallenleuchte, IP65 130W 20000lm 4000K schwarz
BORIS FLEX S 20000 840 Hallenleuchte, IP65 130W 20000lm 4000K schwarz
BORIS FLEX S 20000 840 Hallenleuchte, IP65 130W 20000lm 4000K schwarz
BORIS FLEX S 20000 840 Hallenleuchte, IP65 130W 20000lm 4000K schwarz
BORIS FLEX S 20000 840 Hallenleuchte, IP65 130W 20000lm 4000K schwarz
BORIS FLEX S 20000 840 Hallenleuchte, IP65 130W 20000lm 4000K schwarz
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96700008
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96700008
EAN/GTIN:
     9010757082519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
IP65 LED-Hallenleuchte zur Einzelpunktaufhängung. Effiziente Linsentechnologie mit Blendbegrenzung und einem Ausstrahlwinkel von 90° für homogene Ausleuchtung. Das Gehäusedesign erlaubt eine Luftstromkühlung der Leuchte und sorgt so für eine optimale Leistung in Industrieumgebungen. Gesamtlichtstrom: 20000 lm, Leuchten Leistung: 130 W, Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W, korrelierte Farbtemperatur (CCT) 4000K, Lebensdauer: 50.000h bei L80, Farbwiedergabe: CRI > 80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 5. Einschließlich werkzeugloses Anschlussstück, Ringschraube und Kettenschnellverschluss. Spannungsumschaltbarer Treiber: 100-277V AC 50/60Hz. Überspannungsschutz bis 4kV. Vorverdrahtet mit Netzkabel (15 cm). Zubehör: Plug&Play Notlichtset für 3 Stunden Notlichtbetrieb, Montagebügel, MWS-, PIR-Sensor und Remote-Sensor für Inbetriebnahme. Lumenpaket vor Ort verstellbar in 3 Schritten (FLEX1: 20000 lm (130W), FLEX2: 16000 lm (100W), FLEX3: 12500 lm (78W). Abmessungen: Durchmesser 303 x 130 mm, Gewicht: 2,26 kg.. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
6
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
11
Höhe/Tiefe:
130 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
74000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ballwurfsicher:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
20000 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-30 °C | 50 °C
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Notlicht:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Nennspannung:
100 V | 277 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
130 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Schutzklasse:
I
Lichtverteilung:
symmetrisch
Reflektor:
ohne
Außendurchmesser:
303 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Leistungsfaktor:
0.9
Klirrfaktor (THD):
20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,17*
€ 163,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 51 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
THORNeco
96700010
ab € 9,33*
Zubehör
THORNeco
96635569
ab € 130,29*
Zubehör
THORNeco
96634425
ab € 102,83*
Zubehör
THORNeco
96635768
ab € 35,85*
Zubehör
THORNeco
96635769
ab € 35,84*
Zubehör
THORNeco
96635770
ab € 20,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.