Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA SERVER 3030 G5 E-2324G/16/2x960/C/WS2022E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1100285
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1100285
EAN/GTIN:
     4039407072675
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Tower Server
Towerserver
Prozessor
Pufferspeicher L38 MB
Prozessorfamilie1-CPU / Xeon UP
Anzahl Prozessorkerne4-Core
Prozessor-Taktfrequenz3.1 GHz
Anzahl Prozessoren1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren1
ProzessorsockelLGA1200
Motherboard ChipsatzIntel C256
Allgemein
ProzessorIntel Xeon E-2324G / 3.1 GHz
BetriebssystemWindows Server 2022 Essentials
Leistungen
SerieSERVER 3000
Kompatible BetriebssystemeWindows Server 2022
Windows Server 2019
Anzahl Kanäle8
Speicher
Speicherkapazität16 GB
RAM-Speicher maximal128 GB
Interner SpeichertypDDR4 UDIMM mit ECC
Speicherkartensteckplätze4x DDR4 PC3200/2933/2666, UB ECC
SpeicherkanäleDual-Channel-Memory-Architecture
Speichermedium
Optisches Laufwerk - TypDVD±RW/±R
RAID LevelRAID 1
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke2 Stück(e)
interne Laufwerkseinschübe4x 3.5"/2.5"
Gesamtspeicherkapazität1920 GB
SSD SchnittstelleSATA 6Gb/s
HDD Kapazität2x 960 GB SSD
Speichermedien TypSSD
Design
ZertifizierungCE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland
Rack-EinbauStandgehäuse
GehäusetypPedestal / Tower
Energie
EnergiequelleStromversorgung
Unterstützung redundantes NetzteilOptional
Maximale Eingangsleistung650 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten1 Stück(e)
Netzteil Eingansgsspannung100-240 V~ (Auto Full Range), 6-3 A, 50-60 Hz
Maus
Maus enthaltenOptional
Tastatur
Tastatur FormfaktorOptional
Netzwerk
Ethernet (LAN)Integriert
LAN-Controller2x Intel I210
Verkabelungstechnologie2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen
Anzahl der Erweiterungseinschübe1x PCIe 4.0 x16 (x16/x8 link)
1x PCIe 4.0 x8
2x PCIe 3.0 x8 (x4 link)
Laufwerkseinschübe3x 5.25" (davon 1 Stk. belegt)
Schnittstelle1x PS/2 für Tastatur/Maus
1x VGA (funktionsfähig nur mit ASMB10-iKVM Modul)
1x HDMI (funktionsfähig nur mit Xeon E-23xxG CPUs)
2x LAN (RJ-45)
1x Mgmt LAN
2x USB 3.2 Gen2
4x USB 3.2 Gen1 (2x vorne)
optional: 1x seriell
MotherboardherstellerAsus P12R-E
Remote-ManagementJa
FestplattencontrollerBroadcom MegaRAID 9450-8i
Technische Details
LokalisationInternational
Service-Optionen24H Vor-Ort-Service + ME + NFS
Gewicht und Abmessungen
Höhe44 cm
Breite20 cm
Tiefe57 cm
Kühlung
KühlungAktiv
Grafik
Grafikschnittstellen1x VGA
1x HDMI (funktionsfähig nur mit Xeon E-23xxG CPUs)
Maximaler Grafikkartenspeicher64 MB
GrafikkarteAspeed AST2600
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur10 °C - 35 °C (Empfehlung: 20 °C - 22 °C)
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: server rack, tower server, terra server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.712,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.878,15*
€ 2.235,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.872,18*
€ 2.227,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.810,75*
€ 2.154,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.767,10*
€ 2.102,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.712,86*
€ 2.038,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JM-0300SL-2
ab € 5,74*
Zubehör
Cherry
JK-0800GB-2
ab € 10,72*
Zubehör
Samsung
M391A2G43BB2-CWE
ab € 46,62*
Zubehör
Samsung
M391A4G43AB1-CWE
ab € 81,53*
Zubehör
Wortmann
JK-0800DEADSL
ab € 8,48*
Zubehör
Wortmann
JK-0800FRADSL
ab € 8,48*
Zubehör
k.A.
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.