Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA MINISERVER G5 E-2356G/32/2x960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1100292
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1100292
EAN/GTIN:
     4039407072811
Suchbegriffe:
Server
Tower Server
Towerserver
terra server
Prozessor
Pufferspeicher L312 MB
Prozessorfamilie1-CPU / Xeon UP
Anzahl Prozessorkerne6-Core
Prozessor-Taktfrequenz3.2 GHz
Anzahl Prozessoren1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren1
ProzessorsockelLGA1200
Motherboard ChipsatzIntel C252
Allgemein
ProzessorIntel Xeon E-2356G / 3.2 GHz
BetriebssystemOhne Betriebssystem
Leistungen
SerieMINISERVER
Kompatible BetriebssystemeWindows Server 2022
Windows Server 2019
Anzahl Kanäle6 (4x über mini-SAS HD Port)
1x M.2 SATA/NVMe (2280)*
* Grauer SATA Port wird deaktiviert, wenn SATA M.2 SSD eingesetzt wird.
Speicher
Speicherkapazität32 GB
RAM-Speicher maximal64 GB
Interner SpeichertypDDR4 UDIMM mit ECC
Speicherkartensteckplätze2x DDR4 PC3200/2933/2666, UB ECC
SpeicherkanäleDual-Channel-Memory-Architecture
Speichermedium
Optisches Laufwerk - TypOptional über USB (extern)
RAID LevelRAID 1
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke2 Stück(e)
interne Laufwerkseinschübe4x 3.5"/2.5" (HotSwap-fähig)
2x 2.5" (für Festeinbau von SSDs)
Gesamtspeicherkapazität1920 GB
SSD SchnittstelleSATA 6Gb/s
HDD Kapazität2x 960 GB SSD
Speichermedien TypSSD
Design
ZertifizierungCE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland
Rack-EinbauStandgehäuse
GehäusetypPedestal / Mini-Tower
Energie
EnergiequelleStromversorgung
Unterstützung redundantes NetzteilNein
Maximale Eingangsleistung450 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten1 Stück(e)
Netzteil Eingansgsspannung100-240 V~ (Auto Full Range), 6-3 A, 50-60 Hz
Maus
Maus enthaltenOptional
Tastatur
Tastatur FormfaktorOptional
Netzwerk
Ethernet (LAN)Integriert
LAN-Controller2x Intel I210
Verkabelungstechnologie2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen
Anzahl der Erweiterungseinschübe1x PCIe 4.0 x16
Schnittstelle1x VGA (funktionsfähig nur mit ASMB10-iKVM Modul)
2x LAN (RJ-45)
1x Mgmt LAN
6x USB 3.2 Gen1 (2x vorne)
optional: 1x seriell
MotherboardherstellerAsus P12R-I
Remote-ManagementJa
FestplattencontrollerOnboard-Controller
Technische Details
LokalisationInternational
Service-Optionen24H Vor-Ort-Service + ME + NFS
Gewicht und Abmessungen
Höhe27 cm
Breite20 cm
Tiefe34 cm
Gewicht8 kg
Kühlung
KühlungAktiv
Grafik
GrafikschnittstellenVGA
Maximaler Grafikkartenspeicher64 MB
GrafikkarteAspeed AST2600
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur10 °C - 35 °C (Empfehlung: 20 °C - 22 °C)
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: tower server, server tower
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.191,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.311,09*
€ 1.560,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,21*
€ 1.556,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,34*
€ 1.516,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,77*
€ 1.478,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,53*
€ 1.417,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JM-0300SL-2
ab € 5,75*
Zubehör
Cherry
JK-0800GB-2
ab € 10,73*
Zubehör
Samsung
M391A4G43AB1-CWE
ab € 84,24*
Zubehör
Adaptec
2279800-R
ab € 24,84*
Zubehör
Adaptec
2282200-R
ab € 23,53*
Zubehör
Delock
62668
ab € 21,90*
Zubehör
LG
GP57EB40
ab € 21,62*
Zubehör
Tandberg
8782-RDX
ab € 150,29*
Zubehör
Wortmann
JK-0800DEADSL
ab € 8,47*
Zubehör
Wortmann
JK-0800FRADSL
ab € 8,49*
Zubehör
k.A.
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.