Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-EU1009805
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     EU1009805
EAN/GTIN:
     4039407080960
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Allgemein
ProzessorIntel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz)
BetriebssystemKein Betriebssystem
Prozessor
ProzessorfamilieCore i3
Anzahl ProzessorkerneQuad-Core (4 Kerne)
ProzessorsockelFCLGA1700 Socket
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität8 GB
Speicherlayout1 x 8 GB
RAM-Speicher maximal64 GB
Speichertaktfrequenz3200 MHz
Interner SpeichertypDDR4 SDRAM
Speicherkartensteckplätze2 Stück(e)
Memory FormfaktorDIMM 288-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität250 GB
HDD Schnittstelle4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot (Key M) (supports PCIe 3.0 x4)
RAID LevelKein Raid-Support
SSD SchnittstellePCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität250 GB
HDD Kapazität1 x 250 GB - SSD
SpeichermedienSSD M.2
Leistungen
SerieBusiness
ProdukttypPersonal-Computer
Geräuschpegel0,8 Sone (Idle Mode)
0,8 Sone (Operation Mode)
Audio Kanäle8-Kanal
Motherboard ChipsatzIntel® H610
Audio-SystemHigh Definition Audio
Design
GehäusetypMini Tower
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
Tastatur FormfaktorOptional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten.
Technische Details
LokalisationInternational
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangQuick Start Guide, Netzkabel EU/ UK
TastaturspracheOptional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten.
Erweiterungssteckplätze
Erweiterungssteckplätze1x PCIe 4.0 x16 Slot
1x PCIe 3.0 x1 Slot
Gewicht und Abmessungen
Höhe37.5 cm
Breite18 cm
Tiefe38.4 cm
Gewicht7 kg
Sonstige Funktionen
Anzahl der Erweiterungseinschübe1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" )
1 von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" )
1 intern - 8.9 cm (3.5"/ 2.5" mit Adapter)*
1 intern - 6.4 cm ( 2.5" )*
*Je nach Produktions-Charge, ggf. Einbaukorb für weitere Laufwerke optional
Schnittstelle4x USB 3.2 Gen 1 ports (2x vorne), 4 x USB 2.0 ports (all Type-A)
1x DisplayPort, 1x D-Sub (VGA), 1x HDMI, 1x LAN RJ5, 3x Audio, 2x PS/2
Optional: 1x COM
Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11
MotherboardherstellerASUS PRIME H610M-A D4-CSM
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle EigenschaftenTPM 2.0
2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front
Maus
Maus enthaltenTERRA Wheel optical by Cherry
Grafik
Integrierter Grafik-AdapterspeicherDynamisch
Integrierter Grafik-Adapter maximale AuflösungHDMI 4096 x 2160 @ 60Hz (11th Gen CPU), 4096 x 2160 @ 24Hz (10th Gen CPU)
DP 4096 x 2304 @60Hz
VGA max. 1920x1200
GrafikkarteIntel UHD Graphics 730
Eingebautes GrafikkartenmodellIntel UHD Graphics 730
Grafikschnittstellen1x DP, 1x HDMI, 1x VGA
Unterstützt Dual-Monitoring
Energie
EnergiequelleATX Netzteil meets 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche
Energieeffizienz (bei Auslastung 10 %/ 20 %/ 50 % / 100 %): 82 %/ 82 % / 85 % / 82 %
Stromverbrauch (Standby)Ø 1.2 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert)
0,25 Watt Soft off (S5 Mode)
Maximale Eingangsleistung350 Watt
NennleistungØ 17 Watt Idle-Mode
Ø 79 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption)
Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 230 V ( 50 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur5 °C - 35 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)Netzwerkadapter - integriert
LAN-ControllerIntel I219V, WOL/PXE
Data Link ProtokolleEthernet
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypDVD±RW
Eingabegerät
Bewegungerfassungs TechnologieOptisch
GeräteschnittstelleUSB
Hinweis: Tastatur optional erhältlich.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,04*
€ 403,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,76*
€ 403,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,65*
€ 392,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,63*
€ 387,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,19*
€ 356,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cherry
JD-0310EU
ab € 42,11*
Zubehör
Cherry
JK-0800GB-2
ab € 10,72*
Zubehör
Samsung
M378A1K43EB2-CWE
ab € 16,77*
Zubehör
Wortmann
HI215-6
ab € 7,27*
Zubehör
Wortmann
JK-0800DEADSL
ab € 8,48*
Zubehör
Wortmann
JK-0800FRADSL
ab € 8,48*
Zubehör
k.A.
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.