Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spalt-Blechlocher rund, für Edelstahl, PG 16, Ø-Locher 22,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-4055122
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4055122
EAN/GTIN:
     4028177808010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
spalt blechlocher
Spalt-Blechlocher rund, für Material Edelstahl, PG 16, Ø-Locher 22,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82073010
GTIN:
4028177808010
Herstellerartikelnummer:
4055122
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004055122
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4055122, AS Blechlocher für Edelstahl Ø 22,5 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4055122
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, blechlocher rittal, Spalt-Blechlocher, AS Blechlocher für Edelstahl Ø 22,5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
4055665
ab € 24,98*
Sonstiges
Rittal
4055662
ab € 16,27*
Sonstiges
Rittal
4055632
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.