Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandfrüherkennungsanlage mit Rauchansaugsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7338.221
Rittal DK 7338.221
Artikel-Nr.:
     C513-7338221
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7338221
EAN/GTIN:
     4028177699328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BMZ
Brandmeldeanlage
Brandmeldeanlagen
Brandmelderzentrale
DK EFD III, Brandfrüherkennungsanlage mit aktivem Rauchansaugsstem, Einsatz nur in geschlossenen, nicht begehbaren Schranksystemen, 19"-Einschub, 1 HE
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85311095
GTIN:
4028177699328
Herstellerartikelnummer:
7338221
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007338221
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz7338221, DK EFD III
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7338221
Höhe:
44.000
Tiefe:
490.000
Breite:
482.600
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.818,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.945,06*
€ 3.504,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.912,63*
€ 3.466,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.847,76*
€ 3.388,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.826,14*
€ 3.363,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.818,05*
€ 3.353,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
7030091
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.