Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Sockel-Blenden, seitlich, H: 100 mm, für T: 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 8640.035 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Rittal 8640.035 Rack Zubehör Sockelabdeckung
Artikel-Nr.:
     721-02431376
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8640035
EAN/GTIN:
     4028177958975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 1000 mm, Stahlblech
Weitere Informationen:
Bautiefe für Schrankeinbau:
1000.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177958975
Herstellerartikelnummer:
8640035
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008640035
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8640035, VX Sockel-Blende, seitlich
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8640035
Höhe:
100.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
1000.000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 32,63*
€ 42,74*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 32,85*
€ 42,76*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 32,68*
€ 42,77*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,57*
€ 44,27*
2 Tage
3
pro Paket
€ 6,40*
ab € 34,07*
€ 44,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.