Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Schaftfräser / Ø 5,000 mm / h10 / VHM / DIN 6527L / FIRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Schaftfräser / Ø 5,000 mm / h10 / VHM / DIN 6527L / FIRE
GÜHRING Schaftfräser / Ø 5,000 mm / h10 / VHM / DIN 6527L / FIRE
Artikel-Nr.:
     C5164-5531 5.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9055310050000
EAN/GTIN:
     4031093579384
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Bohrnutenfräser (3-Schneider) / Ø 5,000 mm / h10 / DIN 6527L / VHM / FIRE / Typ: N / Form: B / Schneidrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Beschichtung:
FIRE
Durchmesser am Schaft:
6 mm
gesamte Länge:
57 mm
Anzahl Schneiden (Sorte):
3
Länge Gesamt:
57.000 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.