Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfolie LDPE 4000 mm x 50 lfm, 150µ, transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachfolie LDPE 4000 mm x 50 lfm, 150µ, transparent
Flachfolie LDPE 4000 mm x 50 lfm, 150µ, transparent
Artikel-Nr.:
     C519-1210-0046R
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     1210-0046R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie

LDPE-Flachfolie

  • transparent, unbedruckt
  • Format 4000mm breit
  • gefaltet auf 1000mm
  • Foliendicke: 150µ
  • Rolle á 50lfm.
Die LDPE Folien sind universell einsetzbar und eignet sich hervorragend, um Ihr Produkt vor Verunreinigungen, Feuchtigkeit und Beschädigungen zu schützen. LDPE steht für Low Density Polyethylen (niederdichtes Polyethylen). Ob Transport oder Lagerung, durch die geringe Dichte (low density) ist die Folie äußerst flexibel und reißfest und somit auch für das Verpacken von großen und sperrigen Gegenständen bestens geeignet.

Weitere Suchbegriffe: flachfolie 150my, Verpackungsfolie, PE-Folie, Schrumpffolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 149,93* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 184,88*
€ 220,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 184,53*
€ 219,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 171,54*
€ 204,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 162,39*
€ 193,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 149,93*
€ 178,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.