Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Teilereinigungsgerät Typ BK-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
typbk50
typbk50
typbk50mitwanne
typbk50anwendung
typbk50seitlich
Artikel-Nr.:
     C5232-2120016
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2120016
EAN/GTIN:
     4030209200167
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Beschreibung

Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ BK-50 wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen, mit Kaltreiniger (erdölbasierende Kohlenwasserstoffgemische), entwickelt.

Diese kostengünstige Werkstattausführung in platzsparender kompakter Bauweise, hat eine Arbeitshöhe von 820 mm. Mit einer Arbeitsfläche von 646 x 465 mm und der Tragfähigkeit von bis zu 50 kg, können mit diesem Pinselwaschtisch auch sperrige und mittel schwerer Teile, auf kleinstem Raum, gereinigt werden.

Die stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und das robuste Lochblech garantieren eine hohe Langlebigkeit. Der tiefer gesetzte Ablauf, sowie die Ablaufschrägen stellen sicher, dass Alles zurück ins Fass fließt und der Reiniger nicht überlaufen kann.

Die bequeme und sichere Fußschalter-Technik ist anwenderfreundlich und leicht bedienbar.

Das einzigartige IBS-Spezialpumpe ist das Herzstück der IBS-Teilereinigungsgeräte und ist für den Einsatz in IBS-Teilereinigungsgeräten konzipiert. Die Pumpe arbeitet selbstansaugend, drucklos und ist absolut störungs- und wartungsfrei.

Das komplette IBS-Pumpenset Typ BK-50 ist im Lieferumfang enthalten

weiterführende Informationen

  • IBS-Pinselwaschtisch
  • IBS-Entsorgungskreislauf
  • Umwelt und Sicherheit
  • Zertifizierungen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Teilereiniger, Teilereinigungsgerät, Teilewaschanlage, Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, kaltreiniger 50 l, industriereiniger, ibs scherer kaltreiniger, Reinigungsanlagen, Reinigungsgerät, Reinigungsanlage, Reinigungsgeräte, Entfettungsanlagen, Teilereinigungsanlage, Kleinteilereiniger, Teilereinigungsanlagen, Kreislaufgerät, Kreislaufgeräte, Entfettungsanlage, Metallreinigungsanlagen, Teilereinigungsgeräte, Teilewaschanlagen, Reinigungstisch, Reinigungstische, Teilewaschgeräte, Metallreinigungsmaschinen, Teilewaschtisch, Kleinteile-Waschgerät, Pinselwaschtisch, Kleinteile-Reiniger, Metallreinigungsanlage, Lösemittel-Anlagen, Metallentfettungsanlagen, Standmodell, Tischmodell, Teilereinigung, Kleinteilereinigung, Metallentfettung, Oberflächenreinigung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,86*
€ 814,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,86*
€ 805,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,52*
€ 769,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,97*
€ 741,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,34*
€ 692,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBS Scherer
2221012
ab € 11,05*
Zubehör
IBS Scherer
2050073
ab € 27,67*
Zubehör
IBS Scherer
2050081
ab € 31,47*
Zubehör
IBS Scherer
2222093
ab € 31,96*
Zubehör
Jungheinrich PROFISHOP
VH-149218-YY
ab € 260,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.