Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Teilereinigungsgerät Typ KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
typkp
typkp
typkpseitlich
typkp
Artikel-Nr.:
     C5232-2120020
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2120020
EAN/GTIN:
     4030209200204
Suchbegriffe:
Industriegerätereiniger
Industriereiniger
Kaltreiniger
Montagereiniger

Beschreibung

Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ KP wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen, mit Kaltreiniger (erdölbasierende Kohlenwasserstoffgemische), entwickelt.

Diese Ausführung, mit geringem Platzbedarf und einer Arbeitshöhe von 920 mm, wird direkt auf einem 200-Liter-Fass angebracht. Mit einer Arbeitsfläche von 790 x 540 mm und der Tragfähigkeit von bis zu 80 kg, können mit diesem Pinselwaschtisch große und schwere Teile gereinigt werden.

Die stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und das robuste Lochblech garantieren eine hohe Langlebigkeit. Der tiefer gesetzte Ablauf, sowie die Ablaufschrägen stellen sicher, dass Alles zurück ins Fass fließt und der Reiniger nicht überlaufen kann.

Die bequeme und sichere Fußschalter-Technik ist anwenderfreundlich und leicht bedienbar.

Das einzigartige IBS-Spezialpumpe ist das Herzstück der IBS-Teilereinigungsgeräte und ist für den Einsatz in IBS-Teilereinigungsgeräten konzipiert. Die Pumpe arbeitet selbstansaugend, drucklos und ist absolut störungs- und wartungsfrei.

Das komplette IBS-Pumpenset Typ K/KD ist im Lieferumfang enthalten

weiterführende Informationen

  • IBS-Pinselwaschtisch
  • IBS-Entsorgungskreislauf
  • Umwelt und Sicherheit
  • Zertifizierungen
Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Teilereiniger, Teilereinigungsgerät, Teilewaschanlage, Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, kaltreiniger 200 ltr, industriereiniger, ibs scherer kaltreiniger, Reinigungsanlagen, Reinigungsgerät, Reinigungsanlage, Reinigungsgeräte, Entfettungsanlagen, Teilereinigungsanlage, Kleinteilereiniger, Teilereinigungsanlagen, Kreislaufgerät, Kreislaufgeräte, Entfettungsanlage, Metallreinigungsanlagen, Teilereinigungsgeräte, Teilewaschanlagen, Reinigungstisch, Reinigungstische, Teilewaschgeräte, Metallreinigungsmaschinen, Teilewaschtisch, Kleinteile-Waschgerät, Pinselwaschtisch, Kleinteile-Reiniger, Metallreinigungsanlage, Lösemittel-Anlagen, Metallentfettungsanlagen, Fassmodell, Teilereinigung, Kleinteilereinigung, Metallentfettung, Oberflächenreinigung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,36*
€ 789,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,60*
€ 781,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,18*
€ 748,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,46*
€ 720,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,47*
€ 672,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBS Scherer
2221012
ab € 11,13*
Zubehör
IBS Scherer
2120023
ab € 386,06*
Zubehör
IBS Scherer
2050073
ab € 27,58*
Zubehör
IBS Scherer
2050081
ab € 31,70*
Zubehör
IBS Scherer
2222093
ab € 31,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.