Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 0,45 Liter, Ø 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 0,45 Liter, Ø 12 cm
Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 0,45 Liter, Ø 12 cm
Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 0,45 Liter, Ø 12 cm
Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 0,45 Liter, Ø 12 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK0104045
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK0104045
EAN/GTIN:
     4062125014542
Suchbegriffe:
Milchlöffel
Schöpfkelle
Schöpflöffel
Suppen-Kelle

Stalgast - Monoblock Schöpfkelle, ergonomischer Griff, 0,45 Liter, Ø 12 cm

  • aus Edelstahl
  • ohne Schweißnähte, aus einem Stück gefertigt
  • einfache Reinigung
  • ergonomischer Griff mit Haken
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
420
Durchmesser in mm:
120
Inhalt in L - Inh.:
0.45
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK0104020
ab € 8,36*
Ähnlich
STALGAST
KK0104067
ab € 14,10*
Ähnlich
STALGAST
KK0104100
ab € 15,67*
Ähnlich
STALGAST
KK0104150
ab € 20,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.