Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Schneebesen, Länge 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Schneebesen, Länge 60 cm
Stalgast - Schneebesen, Länge 60 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK0901600
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK0901600
EAN/GTIN:
     4062125015129
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Stalgast - Schneebesen, Länge 600 mm

  • Länge: 600 mm
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
600
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK0903160
ab € 10,02*
Ähnlich
STALGAST
KK0903200
ab € 8,63*
Ähnlich
STALGAST
KK0903240
ab € 12,29*
Ähnlich
STALGAST
KK0902160
ab € 27,00*
Ähnlich
STALGAST
KK0902200
ab € 39,50*
Ähnlich
STALGAST
KK0901500
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.