Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Steak- und Pizzamesser JUMBO mit Griff aus schlagfestem Kunststoff Länge 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Steak- und Pizzamesser JUMBO mit Griff aus schlagfestem Kunststoff Länge 120 mm
Stalgast - Steak- und Pizzamesser JUMBO mit Griff aus schlagfestem Kunststoff Länge 120 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-TT1409120
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     TT1409120
EAN/GTIN:
     4062125028266
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser

Stalgast - Steak- und Pizzamesser JUMBO mit Griff aus schlagfestem Kunststoff Länge 120 mm

  • ergonomischer Griff aus schlagfestem Kunststoff
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Länge in mm - L:
115
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: steakmesser stalgast, pizza messer, Steak- Pizzamesser, Messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
TT1602152
ab € 8,62*
Ähnlich
STALGAST
TT1601153
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.