Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberetiketten 26 x 54 mm, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silberetiketten 26 x 54 mm, permanent haftend
Silberetiketten 26 x 54 mm, permanent haftend
Silberetiketten 26 x 54 mm, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-15077
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     15077
EAN/GTIN:
     4008705150774
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Schmucketiketten
Sticker
Selbstklebende Etiketten zum Dekorieren, Schmücken und Gestalten von Geschenken, Karten oder Briefen. Hervorragend auch geeignet zum Basteln.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Werkstoff:
Papier
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Motive:
6
Sonderform:
Silberetikett 26 x 54 mm
Breite des Blattes:
84
Artikelbezeichnung:
Schmucketikett Silberetikett 26 x 54 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Höhe des Blattes:
120
Anzahl der Etiketten je Packung:
18
Anzahl der Blätter je Packung:
3
Produkttypbezeichnung:
Silberetikett
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Blätter (ab € 0,24334* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.