Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenetiketten Neutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küchenetiketten Neutral
Küchenetiketten Neutral
Küchenetiketten Neutral
Küchenetiketten Neutral
Küchenetiketten Neutral
Artikel-Nr.:
     C5356-3742
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3742
EAN/GTIN:
     4008705037426
Suchbegriffe:
Haushalts-Etiketten
Haushaltsetiketten
Küchen-Etiketten
Küchenetikett
Selbstklebende, bunt bedruckte Küchenetiketten aus Papier. Zum Kennzeichnen und Beschriften von Speisen und Getränken oder zur Beschriftung von Gewürzdosen.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Küchenetikett Neutral
Sonderform:
Rechteckig
mit Wasser ablösbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
blauer Rahmen
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Blätter je Packung:
4
Farbe:
bunt
Höhe des Blattes:
120
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12
Artikelbezeichnung:
Küchenetikett Neutral
Anzahl der Etiketten je Packung:
48
Breite des Blattes:
84
Produkttypbezeichnung:
Küchenetikett Neutral
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 4 Blätter (ab € 0,1825* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.