Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-393784 Herst.-Nr.: 3784 EAN/GTIN: 4008705037846 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende, bunt bedruckte Küchenetiketten aus Papier. Zum Kennzeichnen und Beschriften von Speisen und Getränken oder zur Beschriftung von Gewürzdosen. Weitere Informationen: | | mit Wasser ablösbar: | Nein | Anzahl der Blätter je Packung: | 4 | Produkt-Typbezeichnung: | Küchenetikett Einmachgläser | Werkstoff: | Papier | Beschreibung der Besonderheiten: | Beerenarrangements | Höhe des Blattes: | 120 | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 3 | Sonderform: | Rechteckig | Farbe: | bunt | Anzahl der Etiketten je Packung: | 12 | Artikelbezeichnung: | Küchenetikett Beerenarrangements | Breite des Blattes: | 84 | Produkttypbezeichnung: | Küchenetikett Beerenarrangements |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Glas, Weck-Glas, Weckglas, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Haushalts-Etiketten, Haushaltsetiketten, Küchen-Etiketten, Küchenetikett, Lebensmitteletikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, herma etiketten papier, einkoch glas |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,72* | € 1,09* | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,81* | € 1,22* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,70* | € 1,44* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,79* | € 1,56* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,94* | € 2,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Blätter (ab € 0,18* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|