Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4098
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4098
EAN/GTIN:
     4008705040983
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Silberfarbene Etiketten aus glänzender Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Exklusiv und glänzend, für Jubiläums- und Festetiketten, individuelle Geschenke, ausdruckstarke Präsentationen, repräsentative Produktaufkleber. Wasserfest und Schmutz abweisend, sicher haftend auf allen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Werkstoff:
Polyesterfolie.
Farbe:
silber
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Anzahl der Etiketten je Blatt:
27
Höhe:
29.6
Breite:
63.5
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Matrix-, Farblaser- und Kopierer | Laser-, Matrix-, Kopierer-, Farblaser-und Kopierer
Anzahl der Etiketten je Packung:
675
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 20,59*
€ 27,97*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,80*
€ 27,98*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,70*
€ 28,12*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,70*
€ 28,18*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 21,40*
€ 28,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,8236* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.