Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 30,5 x 16,9 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 30,5 x 16,9 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 30,5 x 16,9 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 30,5 x 16,9 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 30,5 x 16,9 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 30,5 x 16,9 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 30,5 x 16,9 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 30,5 x 16,9 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125062
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4110
EAN/GTIN:
     4008705041102
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Silberfarbene Etiketten aus glänzender Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Exklusiv und glänzend, für Jubiläums- und Festetiketten, individuelle Geschenke, ausdruckstarke Präsentationen, repräsentative Produktaufkleber. Wasserfest und Schmutz abweisend, sicher haftend auf allen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Höhe:
16.9
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Farbe:
gold | silber
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Matrix-, Kopierer-, Farblaser-und Kopierer | Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
Anzahl der Etiketten je Packung:
2400
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Werkstoff:
Polyesterfolie. | Polyesterfolie
Anzahl der Etiketten je Blatt:
96
Breite:
30.5
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,95*
€ 27,29*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,86*
€ 27,31*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 20,53*
€ 28,10*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,74*
€ 28,36*
13 Tage
50
pro Packung
€ 4,95*
ab € 20,99*
€ 30,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,798* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.