Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4114
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4114
EAN/GTIN:
     4008705041140
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Silberfarbene Etiketten aus glänzender Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Exklusiv und glänzend, für Jubiläums- und Festetiketten, individuelle Geschenke, ausdruckstarke Präsentationen, repräsentative Produktaufkleber. Wasserfest und Schmutz abweisend, sicher haftend auf allen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Höhe:
67.7
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Werkstoff:
Polyesterfolie. | Polyesterfolie
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Farbe:
gold | silber
Anzahl der Etiketten je Packung:
200
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Matrix-, Kopierer-, Farblaser-und Kopierer | Laser-, Matrix-, Farblaser-, Kopierer
Breite:
99.1
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 20,49*
€ 27,86*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,96*
€ 27,87*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 20,65*
€ 28,03*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 20,63*
€ 28,05*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 21,34*
€ 28,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,86*
€ 33,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,40*
€ 32,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,35*
€ 31,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,34*
€ 30,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,49*
€ 24,38
pro Packung
1 Packung enthält 200 Etiketten (ab € 0,10245* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.