Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 58,4 x 42,3 mm, oval, glänzend, wetterfest, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 58,4 x 42,3 mm, oval, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 58,4 x 42,3 mm, oval, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 58,4 x 42,3 mm, oval, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 58,4 x 42,3 mm, oval, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 58,4 x 42,3 mm, oval, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Silberfarbene Folien-Etiketten A4, 58,4 x 42,3 mm, oval, glänzend, wetterfest, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4116
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4116
EAN/GTIN:
     4008705041164
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Silberfarbene Etiketten aus glänzender Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Exklusiv und glänzend, für Jubiläums- und Festetiketten, individuelle Geschenke, ausdruckstarke Präsentationen, repräsentative Produktaufkleber. Wasserfest und Schmutz abweisend, sicher haftend auf allen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Matrix,- Kopierer,- Farblaser,- und Kopierer
Beschreibung der Besonderheiten:
oval
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Anzahl der Etiketten je Blatt:
18
Anzahl der Etiketten je Packung:
450
Werkstoff:
Polyesterfolie
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Farbe:
silber
Höhe:
42.3
wieder ablösbar:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
25
witterungsbeständig:
Nein
Breite:
58.4
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 20,46*
€ 27,93*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,81*
€ 27,94*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,64*
€ 28,08*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,62*
€ 28,10*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 21,43*
€ 28,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,8184* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.