Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832B-125066 Herst.-Nr.: 4117 EAN/GTIN: 4008705041171 |
| |
|
| | |
| Silberfarbene Etiketten aus glänzender Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Exklusiv und glänzend, für Jubiläums- und Festetiketten, individuelle Geschenke, ausdruckstarke Präsentationen, repräsentative Produktaufkleber. Wasserfest und Schmutz abweisend, sicher haftend auf allen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | HERMA SPECIAL | Breite: | 210 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer | Laser-, Matrix-, Kopierer-, Farblaser-und Kopierer | Farbe: | silber | gold | Werkstoff: | Polyesterfolie | Polyesterfolie. | Produkttypbezeichnung: | A4 Etiketten | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Beschreibung der Besonderheiten: | nicht für Inkejetdrucker und Multifunktionsgeräte | Höhe: | 297 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Anzahl der Etiketten je Packung: | 25 | wieder ablösbar: | Nein | Anzahl der Blätter je Packung: | 25 | witterungsbeständig: | Nein | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Etiketten | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, herma folienetiketten silber, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 19,93* | € 27,31* | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 19,90* | € 27,33* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 20,50* | € 28,11* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 20,72* | € 28,43* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 20,92* | € 29,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Etiketten (ab € 0,7972* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|