Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschild-Etiketten, silber, A4, 105 x 148 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 105 x 148 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 105 x 148 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 105 x 148 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 105 x 148 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 105 x 148 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 105 x 148 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 105 x 148 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4216
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4216
EAN/GTIN:
     4008705042161
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige Edelstahloptik. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C. Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Höhe:
148
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer
Farbe:
silber
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Packung:
100
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite:
105
wieder ablösbar:
Nein
witterungsbeständig:
Ja
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
Beschreibung der Besonderheiten:
Blicklicht, reißfest, extrem hohe Haftung
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Werkstoff:
Polyesterfolie
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 19,46*
€ 26,52*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,42*
€ 26,53*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,57*
€ 26,57*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,45*
€ 27,68*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,95*
€ 28,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
1 Stück enthält 100 Etiketten (ab € 0,1946* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.