Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsetiketten, aus Spezialfolie gegen Manipulation, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsetiketten, aus Spezialfolie gegen Manipulation, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend
Sicherheitsetiketten, aus Spezialfolie gegen Manipulation, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend
Sicherheitsetiketten, aus Spezialfolie gegen Manipulation, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend
Sicherheitsetiketten, aus Spezialfolie gegen Manipulation, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend
Sicherheitsetiketten, aus Spezialfolie gegen Manipulation, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend
Sicherheitsetiketten, aus Spezialfolie gegen Manipulation, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend
Sicherheitsetiketten, aus Spezialfolie gegen Manipulation, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend
Sicherheitsetiketten, aus Spezialfolie gegen Manipulation, A4, 45,7 x 21,2 mm, extrem stark haftend
Artikel-Nr.:
     1682-129251001
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4232
EAN/GTIN:
     4008705042321
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Sicherheitsetiketten aus weißer Spezialfolie mit Sicherheits-Haftkleber, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal zum Versiegeln von Datenträgern, Geräten, Dokumenten. Zur Kennzeichnung von Original-Produkten, als Prüfplakette, Garantie- und Wartungssiegel. Jede Manipulation wird erkennbar: sichtbare Rückstände beim Ablösen, kein Übertragen auf andere Gegenstände möglich. Reißfest, Öl und Schmutz abweisend, temperaturbeständig, nicht für Außenanwendung. Mindestklebezeit: 30 min. Nicht geeignet für spaltbare Materialien (Papier, Karton) und weichmacherhaltige Kunststoffe. Bei Untergründen mit geringer Haftung (z. B. Polypropylen) werden Klebetests empfohlen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Etiketten je Blatt:
48
Höhe:
21.2
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
45.7
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Packung:
1200
Farbe:
weiß
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Matrix-, Farblaser- und Kopierer
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
25
witterungsbeständig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
35
pro Stück
€ 5,95*
ab € 30,48*
€ 40,51*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 31,09*
€ 41,22*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 32,04*
€ 42,22*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 32,91*
€ 43,37*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 33,18*
€ 43,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 1,2192* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.