Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordneretiketten A4, 192 x 59 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordneretiketten A4, 192 x 59 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 59 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 59 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 59 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 59 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 59 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 59 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Ordneretiketten A4, 192 x 59 mm, weiß, blickdicht, permanent haftend, für breite Ordner (kurz)
Artikel-Nr.:
     832B-125126
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4291
EAN/GTIN:
     4008705042918
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Ordneretiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Für ein einheitliches Erscheinungsbild im Büro und Zuhause. Für alle gängigen Ordner geeignet. Absolut blickdichtes Material, alte Ordnerbeschriftungen scheinen nicht durch. Blanko: Ideal für Firmenlogo, Beschriftungen und Ordnungsvermerke. Sicher haftend, auch bei häufigem Ordnergebrauch. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100
Format des Schildes:
kurz/breit
Anzahl der Schilder:
400
Beschreibung der Besonderheiten:
blickdicht, hochwertiges Spezialpapier
Breite des Schilds:
192
Höhe des Schildes:
59
selbstklebend:
Ja
Aufdruck vorhanden:
Nein
Verpackung:
Packung
Griffloch vorhanden:
Nein
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite des Schildes:
192
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,96*
€ 23,32*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,45*
€ 23,32*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,91*
€ 23,36*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 17,02*
€ 23,48*
8 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,10*
€ 23,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,32*
€ 27,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,91*
€ 27,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,42*
€ 24,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Packung
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,0424* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.