Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühletiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, tiefkühlfest, permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tiefkühletiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, tiefkühlfest, permanent haftend
Tiefkühletiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, tiefkühlfest, permanent haftend
Tiefkühletiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, tiefkühlfest, permanent haftend
Tiefkühletiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, tiefkühlfest, permanent haftend
Tiefkühletiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, tiefkühlfest, permanent haftend
Tiefkühletiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, tiefkühlfest, permanent haftend
Tiefkühletiketten A4, 38,1 x 21,2 mm, weiß, tiefkühlfest, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4388
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4388
EAN/GTIN:
     4008705043885
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Tiefkühletiketten, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für z. B. Tiefkühlverpackungen, Inhalts- und Haltbarkeitshinweise im Gefrierschrank. Sichere Haftung bei tiefen Temperaturen, gute Klebekraft auch im normalen Temperaturbereich. Aufklebetemperatur ab -25 °C, temperaturbeständig bis -60 °C. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Tiefkühl
Anzahl der Etiketten je Blatt:
65
Breite:
38.1
Höhe:
21.2
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier | Papier
Anzahl der Etiketten je Packung:
1625
wieder ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Tiefkühletiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,58*
€ 9,77*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 6,60*
€ 9,80*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,62*
€ 9,85*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,66*
€ 9,88*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 7,34*
€ 11,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,2632* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.