Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensetiketten, ablösbar, A4, 80,0 x 50,0 mm, weiß roter Rand, trennbar, Acetatseide, bedruckbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80,0 x 50,0 mm, weiß roter Rand, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80,0 x 50,0 mm, weiß roter Rand, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80,0 x 50,0 mm, weiß roter Rand, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80,0 x 50,0 mm, weiß roter Rand, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80,0 x 50,0 mm, weiß roter Rand, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80,0 x 50,0 mm, weiß roter Rand, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Artikel-Nr.:
     1682-129250430
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4405
EAN/GTIN:
     4008705044059
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Etiketten aus Acetatseide, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal geeignet für Seminare, Konferenzen, Messen, oder zur Kennzeichnung von Stoffen, Teppichen und Matratzen. Praktische Alternative zu Plastik schildern: schnell beschriftet, perfekter Halt ohne Anstecknadel. Flexibles Textilmaterial, sicher haftend, gut ablösbar. Achtung: nicht auf Feinleder oder feine Textilien, z. B. Seide oder Samt kleben. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Farbe:
weiß
Höhe:
50
Anzahl der Etiketten je Packung:
200
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Kopierer
Werkstoff:
Acetatseide
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht auf Seide und Leder verwendbar
Artikelbezeichnung:
HERMA Special
Farbe des Rahmens:
rot
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Breite:
80
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,89*
€ 21,67*
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 15,89*
€ 21,68*
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 15,85*
€ 21,69*
8 Tage
100
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 16,06*
€ 21,81*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 16,84*
€ 22,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,67*
€ 25,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,73*
€ 24,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,08*
€ 23,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,89*
€ 18,91
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,7945* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.