Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensetiketten, ablösbar, A4, 80,0 x 50,0 mm, weiß blauer Rand, trennbar, Acetatseide, bedruckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80,0 x 50,0 mm, weiß blauer Rand, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80,0 x 50,0 mm, weiß blauer Rand, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80,0 x 50,0 mm, weiß blauer Rand, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80,0 x 50,0 mm, weiß blauer Rand, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80,0 x 50,0 mm, weiß blauer Rand, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80,0 x 50,0 mm, weiß blauer Rand, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80,0 x 50,0 mm, weiß blauer Rand, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80,0 x 50,0 mm, weiß blauer Rand, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Artikel-Nr.:
     690-398062001
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4410
EAN/GTIN:
     4008705044103
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Etiketten aus Acetatseide, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal geeignet für Seminare, Konferenzen, Messen, oder zur Kennzeichnung von Stoffen, Teppichen und Matratzen. Praktische Alternative zu Plastik schildern: schnell beschriftet, perfekter Halt ohne Anstecknadel. Flexibles Textilmaterial, sicher haftend, gut ablösbar. Achtung: nicht auf Feinleder oder feine Textilien, z. B. Seide oder Samt kleben. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Höhe:
50
Farbe:
weiß
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Werkstoff:
Acetatseide
Verpackung:
Karton
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Kopierer
Breite:
80
Anzahl der Etiketten je Packung:
200
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht auf Seide und Leder verwendbar
Farbe des Rahmens:
blau
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Artikelbezeichnung:
HERMA Special
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 14,89*
€ 20,86*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,07*
€ 21,18*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 15,82*
€ 22,12*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,04*
€ 22,28*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 16,99*
€ 24,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,7445* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.