Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, gelb, ablösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, gelb, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, gelb, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, gelb, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, gelb, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, gelb, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, gelb, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, gelb, ablösbar
Artikel-Nr.:
     832B-125262
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4496
EAN/GTIN:
     4008705044967
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Höhe:
143.5
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
20
wieder ablösbar:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
Anzahl der Etiketten je Packung:
40
Breite:
199.6
Farbe:
gelb
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,14*
€ 9,24*
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,16*
€ 9,26*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,25*
€ 9,37*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,31*
€ 9,43*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,80*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,307* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.