Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, blau, ablösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, blau, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, blau, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, blau, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, blau, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, blau, ablösbar
Farbige Etiketten A4, 199,6 x 143,5 mm, blau, ablösbar
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4498
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4498
EAN/GTIN:
     4008705044981
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Farbige Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Adressänderungen, Farbcodierung, Aktionen,... Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziertes Etikettenpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Blatt:
14
Höhe:
143.5
wieder ablösbar:
Ja
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Breite:
199.6
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
witterungsbeständig:
Nein
Anzahl der Etiketten je Packung:
280
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL Etiketten
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,22*
€ 9,29*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,26*
€ 9,30*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,27*
€ 9,35*
2 Tage
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,59*
€ 9,72*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,83*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,311* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.