Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensetiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Namensetiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Artikel-Nr.:
     1682-129058201
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4511
EAN/GTIN:
     4008705045117
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etiketten aus Acetatseide, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal geeignet für Seminare, Konferenzen, Messen, oder zur Kennzeichnung von Stoffen, Teppichen und Matratzen. Praktische Alternative zu Plastikschildern: schnell beschriftet, perfekter Halt ohne Anstecknadel. Flexibles Textilmaterial, sicher haftend, gut ablösbar. Achtung: nicht auf Feinleder oder feine Textilien, z. B. Seide oder Samt kleben. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Kopierer
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Farbe des Rahmens:
weiß
Werkstoff:
Acetatseide
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Farbe:
weiß
Breite:
63.5
Artikelbezeichnung:
HERMA Special
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht auf Seide und Leder verwendbar
Anzahl der Etiketten je Packung:
540
Höhe:
29.6
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
56
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,41*
€ 21,53*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 15,43*
€ 21,55*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,46*
€ 21,56*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,95*
€ 22,13*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,08*
€ 22,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,53*
€ 25,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,67*
€ 24,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,7705* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.