Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensetiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, weiß rote Streifen, aus Acetatseide, bedruckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Namensetiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, weiß rote Streifen, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, weiß rote Streifen, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, weiß rote Streifen, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, weiß rote Streifen, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, weiß rote Streifen, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, weiß rote Streifen, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 63,5 x 29,6 mm, weiß rote Streifen, aus Acetatseide, bedruckbar
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4512
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4512
EAN/GTIN:
     4008705045124
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Etiketten aus Acetatseide, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal geeignet für Seminare, Konferenzen, Messen, oder zur Kennzeichnung von Stoffen, Teppichen und Matratzen. Praktische Alternative zu Plastikschildern: schnell beschriftet, perfekter Halt ohne Anstecknadel. Flexibles Textilmaterial, sicher haftend, gut ablösbar. Achtung: nicht auf Feinleder oder feine Textilien, z. B. Seide oder Samt kleben. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
540
Farbe des Rahmens:
rot
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Kopierer
Höhe:
29.6
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Werkstoff:
Acetatseide
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht auf Seide und Leder verwendbar
Artikelbezeichnung:
HERMA Special
Breite:
63.5
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 15,92*
€ 22,18*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,92*
€ 22,20*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,63*
€ 22,29*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,03*
€ 22,29*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 16,78*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,796* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.