Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensetiketten, ablösbar, A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Namensetiketten, ablösbar, A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Artikel-Nr.:
     1682-129058601
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4515
EAN/GTIN:
     4008705045155
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etiketten aus Acetatseide, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal geeignet für Seminare, Konferenzen, Messen, oder zur Kennzeichnung von Stoffen, Teppichen und Matratzen. Praktische Alternative zu Plastikschildern: schnell beschriftet, perfekter Halt ohne Anstecknadel. Flexibles Textilmaterial, sicher haftend, gut ablösbar. Achtung: nicht auf Feinleder oder feine Textilien, z. B. Seide oder Samt kleben. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
HERMA Special
Breite:
88.9
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Farbe:
weiß
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Kopierer
Höhe:
33.8
Anzahl der Etiketten je Packung:
320
Farbe des Rahmens:
weiß
Werkstoff:
Acetatseide
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht auf Seide und Leder verwendbar
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
35
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,46*
€ 21,61*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 15,52*
€ 21,62*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 15,41*
€ 21,64*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 15,97*
€ 22,21*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 16,00*
€ 22,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,61*
€ 25,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,05*
€ 23,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,61*
€ 23,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paket
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,773* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.