Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensetiketten, ablösbar, A4, 199,6 x 143,5 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Namensetiketten, ablösbar, A4, 199,6 x 143,5 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 199,6 x 143,5 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 199,6 x 143,5 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 199,6 x 143,5 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 199,6 x 143,5 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 199,6 x 143,5 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Artikel-Nr.:
     1682-129004401
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4519
EAN/GTIN:
     4008705045193
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etiketten aus Acetatseide, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal geeignet für Seminare, Konferenzen, Messen, oder zur Kennzeichnung von Stoffen, Teppichen und Matratzen. Praktische Alternative zu Plastikschildern: schnell beschriftet, perfekter Halt ohne Anstecknadel. Flexibles Textilmaterial, sicher haftend, gut ablösbar. Achtung: nicht auf Feinleder oder feine Textilien, z. B. Seide oder Samt kleben. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten je Packung:
40
Artikelbezeichnung:
HERMA Special
Farbe des Rahmens:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht auf Seide und Leder verwendbar
Höhe:
143.5
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite:
199.6
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Kopierer
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Acetatseide
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,93*
€ 21,77*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 15,89*
€ 21,78*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,92*
€ 21,78*
6 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,95*
€ 21,94*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,54*
€ 22,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,77*
€ 25,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,47*
€ 24,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,92*
€ 21,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Packung
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,7965* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.