Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensetiketten, ablösbar, A4, 80 x 50 mm, weiß, trennbar, Acetatseide, bedruckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80 x 50 mm, weiß, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80 x 50 mm, weiß, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80 x 50 mm, weiß, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80 x 50 mm, weiß, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 80 x 50 mm, weiß, trennbar, Acetatseide, bedruckbar
Artikel-Nr.:
     832B-256053
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4587
EAN/GTIN:
     4008705045872
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Etiketten aus Acetatseide, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal geeignet für Seminare, Konferenzen, Messen, oder zur Kennzeichnung von Stoffen, Teppichen und Matratzen. Praktische Alternative zu Plastikschildern: schnell beschriftet, perfekter Halt ohne Anstecknadel. Flexibles Textilmaterial, sicher haftend, gut ablösbar. Achtung: nicht auf Feinleder oder feine Textilien, z. B. Seide oder Samt kleben. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Breite:
80
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Kopierer
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht auf Seide und Leder verwendbar
Farbe des Rahmens:
weiß
Höhe:
50
Werkstoff:
Acetatseide
Anzahl der Etiketten je Packung:
100
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter je Packung:
10
Artikelbezeichnung:
HERMA Special
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,71*
€ 11,32*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,70*
€ 11,35*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,90*
€ 11,61*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,84*
€ 11,93*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,62*
€ 13,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,771* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.