Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensetiketten, ablösbar, A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Namensetiketten, ablösbar, A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Namensetiketten, ablösbar, A4, 88,9 x 33,8 mm, weiß, aus Acetatseide, bedruckbar
Artikel-Nr.:
     1682-129449701
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4588
EAN/GTIN:
     4008705045889
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Etiketten aus Acetatseide, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal geeignet für Seminare, Konferenzen, Messen, oder zur Kennzeichnung von Stoffen, Teppichen und Matratzen. Praktische Alternative zu Plastikschildern: schnell beschriftet, perfekter Halt ohne Anstecknadel. Flexibles Textilmaterial, sicher haftend, gut ablösbar. Achtung: nicht auf Feinleder oder feine Textilien, z. B. Seide oder Samt kleben. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
10
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Acetatseide
Beschreibung der Besonderheiten:
nicht auf Seide und Leder verwendbar
Breite:
88.9
Anzahl der Etiketten je Packung:
160
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser-, Kopierer
Artikelbezeichnung:
HERMA Special
Farbe des Rahmens:
weiß
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe:
33.8
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
38
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,59*
€ 11,04*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,58*
€ 11,06*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,65*
€ 11,11*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,82*
€ 11,35*
10 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,91*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,759* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.