Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschild-Etiketten, silber, A4, 210 x 297 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 210 x 297 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 210 x 297 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 210 x 297 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 210 x 297 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest
Artikel-Nr.:
     3310-HE-4593
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4593
EAN/GTIN:
     4008705045933
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige Edelstahloptik. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C. Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Breite:
210
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Blätter je Packung:
10
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer
Farbe:
silber
Werkstoff:
Polyesterfolie
Beschreibung der Besonderheiten:
Blickdicht, reißfest, extrem hohe Haftung
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
297
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
Anzahl der Etiketten je Packung:
10
witterungsbeständig:
Ja
Artikelbezeichnung:
HERMA SPECIAL
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,87*
€ 11,49*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,87*
€ 11,51*
8 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,88*
€ 11,59*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,33*
€ 12,12*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,56*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,787* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.