Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtrot, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtrot, permanent haftend
Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtrot, permanent haftend
Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtrot, permanent haftend
Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtrot, permanent haftend
Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtrot, permanent haftend
Neonetiketten A4, 63,5 x 29,6 mm, leuchtrot, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     1682-129061238
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5045
EAN/GTIN:
     4008705050456
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten in Neonfarben für Informationen mit Signalwirkung, auf A4-Blättern, selbstklebend. Auffallend und informativ: ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Aktionen, Farbcodierungen,... In 4 signalstarken Neonfarben, FSC® Mix Credit-zertifiziert. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Farbe:
neonrot
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe:
29.6
wieder ablösbar:
Nein
Breite:
63.5
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet
Anzahl der Etiketten je Packung:
540
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Anzahl der Etiketten je Blatt:
27
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
SuperPrint
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,20*
€ 9,19*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,25*
€ 9,20*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,24*
€ 9,21*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,27*
€ 9,27*
2 Tage
12
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,45*
€ 9,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
1 Packung enthält 540 Etiketten (ab € 0,01149* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.