Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neonetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, leuchtrot, permanent haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neonetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, leuchtrot, permanent haftend
Neonetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, leuchtrot, permanent haftend
Neonetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, leuchtrot, permanent haftend
Neonetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, leuchtrot, permanent haftend
Neonetiketten A4, 99,1 x 67,7 mm, leuchtrot, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-5046
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5046
EAN/GTIN:
     4008705050463
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten in Neonfarben für Informationen mit Signalwirkung, auf A4-Blättern, selbstklebend. Auffallend und informativ: ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Aktionen, Farbcodierungen,... In 4 signalstarken Neonfarben, FSC® Mix Credit-zertifiziert. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Packung:
160
Farbe:
neonrot
Anzahl der Etiketten je Blatt:
8
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
Höhe:
67.7
Breite:
99.1
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,3105* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.