Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neonetiketten A4, 210 x 297 mm, leuchtrot, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Neonetiketten A4, 210 x 297 mm, leuchtrot, permanent haftend
Neonetiketten A4, 210 x 297 mm, leuchtrot, permanent haftend
Neonetiketten A4, 210 x 297 mm, leuchtrot, permanent haftend
Neonetiketten A4, 210 x 297 mm, leuchtrot, permanent haftend
Neonetiketten A4, 210 x 297 mm, leuchtrot, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     C5356-5048
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5048
EAN/GTIN:
     4008705050487
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten in Neonfarben für Informationen mit Signalwirkung, auf A4-Blättern, selbstklebend. Auffallend und informativ: ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Aktionen, Farbcodierungen,... In 4 signalstarken Neonfarben, FSC® Mix Credit-zertifiziert. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
20
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Höhe:
297
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet
Werkstoff:
Papier | chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Breite:
210
Anzahl der Etiketten je Packung:
20
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer
wieder ablösbar:
Nein
Farbe:
neonrot
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Etiketten (ab € 0,313* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,34*
€ 11,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,22*
€ 7,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.